Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18463 2 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller 18463 2 Bohrer
Heller 18463 2 Bohrer
Artikel-Nr.:
     615-C75984
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18463 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
2.3 mm
Länge (mm)
53 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
27 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,39*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 2,68*
€ 4,40*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,44*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 10,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.