Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PJ01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PJ01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PJ01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PJ01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PJ01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PJ01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730918
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PJ01002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Weiß
Hex-Farbcode
FFFFFF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.