Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PJ01001 3D-Druckmaterial Schwarz 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PJ01001 3D-Druckmaterial Schwarz 750 g
Polymaker PJ01001 3D-Druckmaterial Schwarz 750 g
Polymaker PJ01001 3D-Druckmaterial Schwarz 750 g
Polymaker PJ01001 3D-Druckmaterial Schwarz 750 g
Polymaker PJ01001 3D-Druckmaterial Schwarz 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730916
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PJ01001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Hex-Farbcode
101820
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.