Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PC02001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PC02001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730694
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PC02001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polycarbonat (PC)
Druckfarben
Schwarz
Hex-Farbcode
101820
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.