Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA02039 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730510
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Hex-Farbcode
080A0D
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Dicke
2.85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.