Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01001 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730311
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PB01001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Schwarz
Hex-Farbcode
101820
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.