Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Silber LED
RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109403644
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742252.004.76
EAN/GTIN:
     4051859812418
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
620 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2550 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
2 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 181,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
€ 10,17*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
€ 10,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
€ 35,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
€ 35,57*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
€ 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.