Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S mini Schienenlichtschranke Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S mini Schienenlichtschranke Silber LED
RZB DEECOS S mini Schienenlichtschranke Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109401712
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742199.004.1
EAN/GTIN:
     4051859819257
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
214 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
1150 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2250 lm
Strahlungswinkel
31 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
9.92 A
Einschaltzeit
230 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
€ 10,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
€ 10,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
€ 35,45*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
€ 35,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
€ 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.