Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-731544 Herst.-Nr.: 60503 EAN/GTIN: 4001686480267 |
| |
|
| | |
| Mit 35cm Länge und 40g Gewicht sind die Anaconda Riesenschlangen wirklich XXL. Dieser Stückartikel ist eine Kombination aus Fruchtgummi und Schaumzucker und in den Geschmacksrichtungen Saftorange/Erdbeere, Himbeere/Erdbeere und Himbeere/Zitrone in der Dose erhältlich. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produkttyp | Winegum | | Kapazität | 1200 g | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Zertifizierung | CE | | Ursprungsland | Österreich | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Dose | € 7,90* | ab € 5,981* | € 9,281* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,51* | ab € 7,33* | € 10,93* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,58* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 4,98417* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|