Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 8841RB/850-740 Außen-Bodenbeleuchtung LED 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 8841RB/850-740 Außen-Bodenbeleuchtung LED 9 W
Trilux 8841RB/850-740 Außen-Bodenbeleuchtung LED 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107090637
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8115151
EAN/GTIN:
     4018242667574
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Absperrpfosten
Blockierpoller
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
425 mm
Gewicht
2500 g
Kopfdurchmesser
170 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Eingang, Fassade, Garage, Garten, Rasen, Pfad, Terrasse, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
850 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,30*
€ 470,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2221400
ab € 54,35*
Zubehör
TRILUX
2221500
ab € 443,40*
Zubehör
TRILUX
7320200
ab € 304,43*
Zubehör
TRILUX
7319800
ab € 414,05*
Zubehör
TRILUX
7319600
ab € 422,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.