Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100263095 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 20,3 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100263095 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 20,3 m Transparent
3M 7100263095 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 20,3 m Transparent
3M 7100263095 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 20,3 m Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-164013500
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100263095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Box Lock™ Verpackungsklebeband haftet sofort an jeder Box! Es weist extreme Klebkraft auf, die gewährleistet, dass Boxen auch bei grober Handhabung dicht bleiben. Der leistungsstarke Klebstoff sorgt für sichere Abdichtung an den Kanten der Box. Die Dicke und Langlebigkeit des Klebebands reduzieren Aufspaltung und Reißen und erleichtert das Auffinden des Rollenanfangs. Dieses Klebeband kann zum Abdichten von Boxen aller Art verwendet werden, auch für schwer haftende, bis zu 100 % aus Recycling-Material bestehende Boxen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20.3 m
Breite
48 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
65
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,45*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,29*
€ 3,48*
2 Tage
53
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,82*
€ 4,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,82*
€ 22,40*
1 Tag
608
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 33,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,33* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bong
05240336
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.