Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Box LockT Packband 195-EF 48mmx20,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/448/a014448p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/448/a014448p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164013500
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     195-EF
EAN/GTIN:
     638060856406
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das stärkste Verpackungsklebeband der Marke Scotch® haftet sofort auf den meisten Kartons, auch wenn diese zu 100 % recycelt sind, und sorgt auch bei rauer Handhabung und extremen Temperaturen für einen sicheren Verschluss.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Box Lock™
Produktverwendung:
verpacken, verschließen
Maße:
48 mm x 20,3 m (B x L)
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensität:
extrem hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Hitzebeständigkeit:
-26 bis +60
UV-beständig:
Nein
Reißfestigkeit:
hoch
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Abroller
Werkstoff:
Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband Box Lock™
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, scotch packband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,40*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 3,44*
3 Tage
48
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,46*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 2,81*
€ 4,12*
€ 3,50*
ab € 20,10*
€ 26,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,26* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.