Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR72-600-11 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSR72-600-11 Leistungsrelais Grau
ABB PSR72-600-11 Leistungsrelais Grau
ABB PSR72-600-11 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106768888
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR72-600-11
EAN/GTIN:
     7320500477243
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 70 x 220 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
72 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,64*
€ 411,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.