Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR9-600-11 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSR9-600-11 Leistungsrelais
ABB PSR9-600-11 Leistungsrelais
ABB PSR9-600-11 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106768880
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR9-600-11
EAN/GTIN:
     7320500477168
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
114 x 45 x 140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
9 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.