Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR9-600-70 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSR9-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSR9-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSR9-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767636
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR9-600-70
EAN/GTIN:
     7320500338223
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
114 x 45 x 140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
9 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.