Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSE30-600-70 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSE30-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSE30-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSE30-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767369
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSE30-600-70
EAN/GTIN:
     7320500400616
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 184 x 245 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
257 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
3200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
30 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,23*
€ 591,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,53*
€ 584,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.