Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV Leiv Balancekissen Silber Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV Leiv Balancekissen Silber Sitzkissen
VLUV Leiv Balancekissen Silber Sitzkissen
VLUV Leiv Balancekissen Silber Sitzkissen
VLUV Leiv Balancekissen Silber Sitzkissen
VLUV Leiv Balancekissen Silber Sitzkissen
VLUV Leiv Balancekissen Silber Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106114260
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     PPV-02.40SI/AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Die top Features im Überblick
Kreisrundes, luftgefülltes Balancekissen aus PVC (VLUV PED) mit hochwertiger Stoffhülle (VLUV PIL), für bewegtes, aufrechtes Sitzen auf allen Sitzmöbeln.

UPRIGHT
Aufrechtes und ergonomisches Sitzen

BALANCE
Rückenflexibilität durch ständiges Ausbalancieren

HANDLE
Mit praktischem Tragegriff

ROBUST
Robust und haltbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Füllmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für
Universal
Abdeckungsmaterial
Polyester
Produktfarbe
Silber
Waschbar
Ja
Form
Rund
Abnehmbare Abdeckung
Ja
einfaltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Höhenverstellung
Ja
Kollektion
LEIV
Designer
Kristof Hock
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.