Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 4MP Outdoor Full-Color Pan Tilt Netzwerkkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 4MP Outdoor Full-Color Pan Tilt Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 4MP Outdoor Full-Color Pan Tilt Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104914823
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C540(4MM)
EAN/GTIN:
     4897098683781
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Alle Farben ,
die ganze Zeit

4MP-Vollfarb-Pan-Tilt-
Netzwerkkamera für den Außenbereich

Schwenk- und Neigbar
Decken Sie mit der Schwenk-Neige-Kamera von VIGI flexibel jede Ecke ab. Angepasste Patrouillenrouten und automatische Verfolgung bieten intelligentere Optionen zur Überwachung wichtiger Bereiche und zur Verbesserung der Sicherheit auf Ihrem Grundstück.

PoE- Verbindung im Freien , einfache Verkabelung
Schließen Sie Ihre Kamera mit einem RJ45-Kabel an, dann sind Ihre Stromversorgung und Datenübertragung erledigt. Wasserdichte Hardware stellt eine stabile Leistung in Außenszenarien sicher.

Klarheit und Farben, alles in einem
Überwachen Sie rund um die Uhr klare und farbenfrohe Details, selbst in stockfinsterer Nacht. Die VIGI-Vollfarbkamera bietet maximale Auflösungen von 4 MP und sorgt mit ihrem Objektiv mit großer Blende, dem hochempfindlichen Sensor und den angebrachten Zusatzlichtern für eine farbenfrohe Überwachung.

Wir behalten ein Auge auf Ihr Betrieb.
Intelligente Erkennung

Erhalten Sie Benachrichtigungen und überprüfen Sie Feeds, wenn jemand eine Grenze überschreitet, einen von Ihnen festgelegten Bereich betritt oder die Kamera blockiert.

Bewegungserkennung
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Ihre Kamera eine Bewegung erkennt.

Intrusionserkennung
Richten Sie benutzerdefinierte Aktivitätszonen um wichtige Bereiche ein, um eine gezieltere Überwachung zu ermöglichen.

Linienüberschreitung
Legen Sie eine Grenze fest und erhalten Sie eine Warnung, wenn eine Person sie aus einer oder beiden Richtungen überquert.

Kameramanipulation
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn jemand die Kamera blockiert.

Aktive Abwehr
Warnen Sie potenzielle Eindringlinge sofort mit Ton und Licht, wenn ungewöhnliche Ereignisse erkannt werden.

Jedes Ereignis ist unter Ihrer Kontrolle.
Die VIGI-Kamera erkennt auf intelligente Weise Aktivitäten, informiert Sie sofort und reagiert automatisch durch intelligente Erkennung und Zwei-Wege-Audio.

Verpassen Sie kein Detail.
SmartVid-Intelligente Videoverbesserung

Smart-IR
Verhindert, dass Objekte in großer Entfernung unterrendern oder nachts in der Nähe der Kamera überbelichtet werden.

Große dynamische Reichweite
Passt den Beleuchtungskontrast an, um Schatteneffekte zu minimieren und Bilder naturgetreu wiederzugeben.

3D DNR
Entfernt anormale Pixelierung, um ein klareres Video zu liefern und Verzerrungen zu beseitigen.

More compression. More savings. Same quality.
Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.

Flexible Verwaltung und Speicherung
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Sicherheit über vier Managementmethoden : die Web-Benutzeroberfläche, die NVR-Benutzeroberfläche, die VIGI-App und den VIGI- Sicherheitsmanager . Für jede Methode steht ein lokaler Speicher sowie ein integrierter Speicher mit einem SD-Kartensteckplatz zur Verfügung.

Ein System. Volle Sicherheit.
Führen Sie Ihr Geschäft in aller Ruhe.

Das professionelle VIGI-Überwachungssystem von TP-Link ist darauf ausgerichtet, das Geschäft zu schützen, an dem Sie hart gearbeitet haben – jederzeit und überall. Unsere herausragenden Funktionen, zuverlässigen Qualitätsgarantien und eine vereinfachte Installation arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen sicher und gesund bleibt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Live-View
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
3 Kanäle
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen
Spiegel
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
14 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Objektivdurchmesser
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
198 mm
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
243 mm
Paketgewicht
950 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
256 Kbps - 4 Mbps
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
79 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
43 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
93 °
Neigungswinkelbereich
0 - 120 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Turret
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zertifizierung
RCM, BSMI, VCCI, NTRA, KC
Merkmale
Grundlegendes Ereignis
Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.