Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.530.68 Alarmlichtindikator 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.530.68 Alarmlichtindikator 230 V Blau
Werma 829.530.68 Alarmlichtindikator 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104756829
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.530.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
251 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.03 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 7,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.