Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XXS30S2AM12 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XXS30S2AM12 Näherungssensor
Schneider Electric XXS30S2AM12 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103646005
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXS30S2AM12
EAN/GTIN:
     3389119644846
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132.08 mm
Verpackungstiefe
96.52 mm
Verpackungshöhe
43.18 mm
Paketgewicht
176.903 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
102.15 mm
Gewicht
180 g
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.