Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MQKJ3ZM/A USB Kabel 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MQKJ3ZM/A USB Kabel 1 m USB C Weiß
Apple MQKJ3ZM/A USB Kabel 1 m USB C Weiß
Apple MQKJ3ZM/A USB Kabel 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103428895
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQKJ3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253494850
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
Dieses 1 m lange gewebte Ladekabel mit USB‑C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten. Kombiniere das USB-C Gewebte Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Netzteil, um deine Geräte an einer Steckdose zu laden und schnelles Laden zu nutzen. USB‑C Netzteil separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPad Pro 13-inch (M4) iPad Pro 12.9-inch (6th gen) iPad Pro 12.9-inch (5th gen) iPad Pro 12.9-inch (4th gen) iPad Pro 12.9-inch (3rd gen) iPad Pro 11-inch (M4) iPad Pro 11-inch (4th gen) iPad Pro 11-inch (3rd gen) iPad Pro 11-inch (2nd gen) iPad Pro 11-inch (1st gen) iPad Air 13-inch (M2) iPad Air 11-inch (M2) iPad Air (5th gen) iPad Air (4th gen) iPad (10th gen) iPad mini (A17 Pro) iPad mini (6th gen) MacBook Air (13-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M2, 2023) MacBook Air (13-inch, M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018–2019) MacBook Pro (14‑inch, 2024) MacBook Pro (16‑inch, 2024) MacBook Pro (14‑inch, 2023) MacBook Pro (16‑inch, 2023) MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022) MacBook Pro (14‑inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2020) iMac (24‑inch, M4, 2024) iMac (24-inch, M1, 2021) iMac (Retina 4K, 21.5‑inch, 2019) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019–2020) Mac Studio (2023) Mac Studio (2022) Mac mini (2024) Mac mini (2023) Mac mini (M1, 2020) Mac mini (2018) Mac Pro (2023) Mac Pro (2019) AirPods 4 AirPods Pro 2 AirPods Max
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
Z15SV1D/A-Z08630887
€ 1.663,00*
Zubehör
Apple
4068568525201
€ 3.077,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.