Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus GaN3 Pro Handy, Tablet Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus GaN3 Pro Handy, Tablet Schwarz AC Drinnen
Baseus GaN3 Pro Handy, Tablet Schwarz AC Drinnen
Baseus GaN3 Pro Handy, Tablet Schwarz AC Drinnen
Baseus GaN3 Pro Handy, Tablet Schwarz AC Drinnen
Baseus GaN3 Pro Handy, Tablet Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103425942
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCGP040101
EAN/GTIN:
     6932172600334
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Maximale Ausgangsspannung
15 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Netzteilstärke
65 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
36.9 mm
Gewicht
238 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.