Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB DC Stromadapterkabel, USB A Stecker zu DC 5,5x2,50mm Hohlstecker, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB DC Stromadapterkabel, USB A Stecker zu DC 5,5x2,50mm Hohlstecker, sc
InLine USB DC Stromadapterkabel, USB A Stecker zu DC 5,5x2,50mm Hohlstecker, sc
InLine USB DC Stromadapterkabel, USB A Stecker zu DC 5,5x2,50mm Hohlstecker, sc
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102189107
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26806J
EAN/GTIN:
     4043718310128
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
usb kabel a inline
USB zu DC Stromadapterkabel, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (5,5x2,50mm).
Weitere Informationen:
Technische Details
Max. Leistung
15 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
5.5 x 2.5 mm
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.