Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Alkoholfreie Getränke
>
Tee
>
Teeservice
>
Artikel
Bredemeijer Umea Teekannenset 1200 ml Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-102156812
Hersteller:
Bredemeijer
Herst.-Nr.:
142010
EAN/GTIN:
8720052008329
Suchbegriffe:
Tee-Garnitur
Tee-Geschirr
Tee-Service
Tee-Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Produkttyp
Teekannenset
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik
Filterung
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Teekannen
Weitere Suchbegriffe:
Teegarnitur
,
Teegeschirr
,
Teeservice
,
Teeset
,
tee garnitur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 46,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.