Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101880844
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9K7 000
EAN/GTIN:
     4059952581132
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Produkt-Highlights
Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort. Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt. Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht. Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden; die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert. Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg garantieren ein exzellentes Handling.

Ausstattung und Anwendung
Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Verschrauben von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber.

Zusätzliche Informationen
Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection (EMP), Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
950 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Schraubendreher Bit
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4500 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
32 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
6 Nm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 148,75*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 132,61*
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,27*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 105,40*
Sonstiges
Bosch
1600A025GD
ab € 68,72*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 237,07*
Sonstiges
Bosch
06014A2002
ab € 113,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.