Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GMA 55 Professional
Bosch GMA 55 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A025GD
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A025GD
EAN/GTIN:
     4059952593364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trockenbauschrauber
Elektronik-Schrauber
Elektronikschrauber
Tiefenanschlagschrauber
Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55, GMA 55 ist der Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber für bequemes und schnelles Arbeiten auch in schwierigen Positionen dank ergonomischem Design und geringem Gewicht von weniger als 0,4 kg. Mit seinem Daumenrad lässt sich die Tiefe schnell einstellen, und eine werkzeuglose Einstellung der Schraubenlänge ist ebenfalls möglich. Das offene Design erleichtert die Reinigung, verhindert das Absetzen von Staub, und erhöht somit die Lebensdauer. Der Aufsatz GMA 55 eignet sich für Trockenbauschrauben mit bis zu 5 mm Durchmesser und einer Länge zwischen 25 und 55 mm. Seine Stärke zeigt sich bei sich wiederholenden Arbeiten wie das Anbringen von Trockenbauplatten an Zimmerdecken. Der GMA 55 ist kompatibel mit allen Bosch Professional Trockenbauschraubern und Akku-Trockenbauschraubern wie GTB 18V-45, GTB 12V-11 oder GSR 18 V-EC TE. Der PowerSAVE-Modus des Bosch GTB 18V-45 Professional funktioniert auch mit dem Magazinaufsatz GMA 55. In der Packung ist auch ein PH2-Schrauberbit (145 mm) enthalten. 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
Weitere Informationen:
Schraubenlänge, min.:
25 mm
Schraubenkopfdurchmesser, max.:
9.5 mm
Schraubenlänge, max.:
55 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
156 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
253 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
72 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
156 x 253 x 72 mm
Gewicht:
0.4 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
63 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
201 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
121 mm
Schrauben-Ø, max.:
5.0 mm
Schraubenlänge:
25 - 55 mm
Positionierung:
Bequemeres und schnelleres Arbeiten - Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber
Langversion, Teil 1:
GMA 55 ist der Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber für bequemes und schnelles Arbeiten auch in schwierigen Positionen dank ergonomischem Design und geringem Gewicht von weniger als 0.4 kg. Mit seinem Daumenrad lässt sich die Tiefe schnell einstellen, und eine werkzeuglose Einstellung der Schraubenlänge ist ebenfalls möglich. Das offene Design erleichtert die Reinigung, verhindert das Absetzen von Staub, und erhöht somit die Lebensdauer.
Langversion, Teil 2:
Der Aufsatz GMA 55 eignet sich für Trockenbauschrauben mit bis zu 5 mm Durchmesser und einer Länge zwischen 25 und 55 mm. Seine Stärke zeigt sich bei sich wiederholenden Arbeiten wie das Anbringen von Trockenbauplatten an Zimmerdecken. Der GMA 55 ist kompatibel mit allen Bosch Professional Trockenbauschraubern und Akku-Trockenbauschraubern wie GTB 18V-45, GTB 12V-11 oder GSR 18 V-EC TE.
Langversion, Teil 3:
Der PowerSAVE-Modus des Bosch GTB 18V-45 Professional funktioniert auch mit dem Magazinaufsatz GMA 55. In der Packung ist auch ein PH2-Schrauberbit (145 mm) enthalten.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber für bequemes und schnelles Arbeiten auch in schwierigen Positionen | Schnelle und einfache Tiefeneinstellung und werkzeuglose Einstellung der Schraubenlänge | Offenes Design für eine leichte Reinigung und längere Lebensdauer
Titel:
Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber
Bruttogewicht:
0,53 kg
Nettogewicht:
0,39 kg
Volumen:
2,842 dm3
Abmessung Länge:
253 mm
Abmessung Breite:
156 mm
Abmessung Höhe:
72 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,62*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 105,51*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 139,05*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 149,66*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 321,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.