Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 115 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 115 V Weiß
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 115 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101758869
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843.400.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
83 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 17,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.