| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101679638 Herst.-Nr.: MLT-D305L-OWA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | ML-3750ND ML-3753ND | | Schwarztoner Seitenleistung | 15000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1270 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |