Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Gigabyte M28U Arm Edition Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101673258
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     20VM0-M28UAEBA-1EKR
EAN/GTIN:
     4719331836481
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Gigabyte Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
406776
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
890 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
9700 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
636.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
402.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
636.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
6930 g
Breite (ohne Standfuß)
636.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
372.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5180 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
53 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
28 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.16 x 0.16 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
631.928 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
359.78 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
94 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
120 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,52*
€ 578,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,82*
€ 557,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.