Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Go EXT Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Go EXT Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel
Reolink Go EXT Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel
Reolink Go EXT Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel
Reolink Go EXT Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel
Reolink Go EXT Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101655530
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     RLGOEX
EAN/GTIN:
     6975253980529
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die Reolink Go EXT ist ein Upgrade der Reolink Go und funktioniert immer noch über 3G und 4G LTE-Mobilfunknetz. Sie bietet eine höhere Auflösung von 2K 4 MP Super HD und eine intelligentere Fahrzeug- und Personenerkennung.

Dadurch ist eine ideale Videoüberwachungslösung an den Orten flexibel verfügbar, wo es beschränkten / keinen WLAN-Zugriff sowie keinen Stromanschluss gibt. Kabelsalat gehört der Vergangenheit an!

Mit ihrer neuen integrierten Technologie bietet die Reolink Go EXT eine zuverlässige Identifizierung von Personen und Fahrzeugen und reduziert so Fehlalarme.

Die Reolink Go EXT nimmt scharfe und klare Live-Bilder und Videos in 2K 4 MP Super HD auf. Sie müssen sich also keine Sorgen mehr über unscharfe Aufnahmen machen. Mit dem fortschrittlichen CMOS-Sensor erfasst die Reolink Go EXT selbst bei schlechten Lichtverhältnissen (bis zu 10 m) kleinste Details.

Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher ist eine Gegensprechfunktion möglich. Sprechen Sie mit Ihren Liebsten, warnen Sie ungebetene Gäste und verscheuchen Sie unerwünschte Besucher, egal wo Sie sind.

Häufiger Batteriewechsel ist nicht mehr nötig! Die Reolink Go EXT ist mit einem Akku ausgestattet, der sich schnell aufladen lässt. Eine vollständige Aufladung ermöglicht lange Laufzeit! Durch die Verbindung des wetterfesten Reolink Solar Panels mit der Reolink Go EXT über ein USB-Kabel wird die Batterie der Kamera kontinuierlich mit Solarstrom versorgt. Stromversorgung ohne Unterbrechung bedeutet auch Schutz ohne Pause!

Mit der Funktion Zeitraffer können Sie z. B. den Sonnenuntergang, das Aufblühen von Blumen oder den Bauprozess in Sekunden oder Minuten aufnehmen.

Die Reolink Go EXT nimmt Bewegungsereignisse auf und speichert sie auf einer microSD-Karte bis zu 128 GB (Micro SD-Karte 64 GB inklusive).

Der smarte PIR-Bewegungssensor arbeitet zuverlässig und erzeugt fast keine Fehlalarme. Erhalten Sie bei Bewegungserkennung Push-Nachrichten über die App, E-Mail-Mitteilungen und Tonalarme. Sie können auch individuelle Alarm-Ansagen erstellen. Verpassen Sie keine wichtigen Ereignisse mehr!

E-Mail: Snapshots der Bewegungsereignisse per E-Mail senden
App: Push-Benachrichtigungen auf Ihr Mobilgerät verschicken
Sirene: Ein Alarm ertönt automatisch oder ferngesteuert, wenn eine Person oder ein Auto erkannt ist.
Sie können sie auch mit Ihrer eigenen gewünschten Sprachmeldung anpassen.

Sobald Sie auf die Reolink Go EXT zugreifen, schaltet sich die Kamera sofort für die Live-Ansicht ein. Über die Reolink App / Client können Sie in Echtzeit sehen, ob bei Ihnen zu Hause, im Büro, auf dem Bauernhof usw. alles in Ordnung ist.

Sie können selbst entscheiden, von welcher Zone Sie Alarme empfangen möchten und von welcher nicht. Markieren Sie einfach eine Zone, und Sie werden keine Alarme aus diesem Bereich erhalten.

Das Gehäuse aus Metall und Aluminium macht die Kamera wasserdicht und robust. Sie funktioniert perfekt sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

- Eine Nano-SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
3G-Standards
HSPA+, UMTS, WCDMA
Sicherheit
Distanzerfassung
10 m
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Push-Benachrichtigung
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Energie
Energiequelle
Akku, Solar, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
194 mm
Gewicht
450 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
95 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.