Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E
RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101622924
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742162.003.2
EAN/GTIN:
     4051859755463
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4300 lm
Strahlungswinkel
84 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2100 g
Länge (mm)
569 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
38 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
70319.003
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.