Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 159140 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 159140 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 159140 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 159140 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101442565
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     159140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
14 mm
Geeignet für Materialien
Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Profil
Schaftdurchmesser
10 mm
Punktwinkel
118 °
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.