Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2426
Viega 2426
Viega 2426
Viega 2426
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201136
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     292 379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
45 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
VdS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.