Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2426
Viega 2426
Viega 2426
Viega 2426
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201087
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     292 362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
45 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
VdS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.