Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2416
Viega 2416
Viega 2416
Viega 2416
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101200941
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     291 532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
VdS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.