Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2416
Viega 2416
Viega 2416
Viega 2416
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101200940
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     291 525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
VdS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.