Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705755
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96940
EAN/GTIN:
     4000870969403
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
URail LED Schienenspot Tubo Einzelspot 170lm 4,5W 4000K 230V Schwarz matt/Chrom
Die URail Schienenleuchte Tubo in Schwarz matt/Chrom ist mit neutralweißen LED's bestückt und kompatibel mit allen URail Artikeln. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten entsteht ein ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
186 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
170 lm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.