Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Paulmann Tubo Schienenlichtschranke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705754
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96917
EAN/GTIN:
     4000870969175
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Der URail Spot Tubo in Schwarz matt ist mit LED Technik bestückt und kompatibel mit allen URail Artikeln. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
186 mm
Lampen
Gesamtleistung
4.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
160 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
42 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.