Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Circle Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705394
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96915
EAN/GTIN:
     4000870969151
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Die URail Schienenleuchte Circle in Schwarz matt ist mit LED Technik bestückt. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
125 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
210 lm
Strahlungswinkel
90 °
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.