Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98279029
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     129340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Anzahl der bits
4 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Maulschlüssel
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 Zoll
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.