Übersicht | "Bit Spanner"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Wera 857/4 Z Spanner Bits, # 8 x 89 mm, 05057162001 (13 Angebote) 857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057162001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ... |
|
ab € 5,39* pro Stück |
| |
1/4" Bit Spanner, 75mm, 12mm (6 Angebote) Spanner mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl |
|
ab € 0,50* pro Stück |
| |
Wera 857/4 Z Spanner Bits, # 6 x 89 mm, 05057161001 (13 Angebote) 857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057161001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ... |
|
ab € 5,26* pro Stück |
| |
Wera 857/1 Z Spanner Bits, # 8 x 25 mm, 05057152001 (12 Angebote) 857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057152001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ... |
|
ab € 4,15* pro Stück |
| |
Wera 857/4 Z Spanner Bits, # 10 x 89 mm, 05057163001 (13 Angebote) 857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057163001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ... |
|
ab € 5,37* pro Stück |
| |
Wiha Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 6 (27065) (10 Angebote) Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti... |
|
ab € 1,63* pro Stück |
| |
Wiha Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 4 (27064) (10 Angebote) Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti... |
|
ab € 1,69* pro Stück |
| |
Wera 857/1 Z Spanner Bits, # 10 x 25 mm, 05057153001 (12 Angebote) 857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057153001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ... |
|
ab € 4,17* pro Stück |
| |
Wiha Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 8 (27066) (11 Angebote) Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti... |
|
ab € 1,70* pro Stück |
| |
1/4" Bit Spanner, 75mm, 8mm (7 Angebote) Spanner mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl |
|
ab € 1,18* pro Stück |
| |
Wera 857/1 Z Spanner Bits, # 4 x 25 mm, 05057150001 (13 Angebote) 857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057150001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ... |
|
ab € 4,18* pro Stück |
| |
Wera 857/1 Z Spanner Bits, # 6 x 25 mm, 05057151001 (15 Angebote) 857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057151001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ... |
|
ab € 4,15* pro Stück |
| |
1/4" Bit Spanner, 75mm, 6mm (7 Angebote) Spanner mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl |
|
ab € 1,18* pro Stück |
| |
1/4" Bit Spanner, 75mm, 10mm (7 Angebote) Spanner mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl |
|
ab € 1,17* pro Stück |
| |
Wiha Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 10 (27067) (7 Angebote) Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti... |
|
ab € 1,57* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Bit Spanner | | | Mit dem Spanner-Bit Sicherheitsverschraubungen meistern
Ein Spanner-Bit ermöglicht das Lösen und Anziehen von Spanner-Sicherheitsverschraubungen. Zu erkennen ist dieses spezielle und oft in Kindergärten und auf Spielplätzen eingesetzte Mitnahmeprofil am runden, fast profillosen Erscheinungsbild mit zwei gegenüberliegenden Löchern im Außenbereich des Schraubkopfes. Zum Mitnahmeprofil passende Bits werden in unterschiedlichen Größen am Markt angeboten. Als Antrieb sind Ausführungen für Bithalter und für den direkten Maschinenanschluss möglich.
Die Spitzengröße von Spanner-Bits
Spanner-Bits gibt es in ganz unterschiedlichen Größen. Kleine Spanner-Schrauben verfügen über einen Durchmesser von wenigen Millimetern, größere Ausführungen können mehrere Zentimeter erreichen. Bits erhalten Sie meist nur für kleinere Spitzengrößen. Die jeweilige Spitzengröße wird für gewöhnlich in Millimetern angegeben. Benötigen Sie unterschiedliche Größen oder bevorzugen es, im Zweifelsfall den passenden Bit schnell zur Hand zu haben, bietet sich ein Spanner-Bit-Satz an. Mit diesem erhalten Sie je nach Umfang eine Auswahl an gängigen Größen und Ausführungen.
Bit-Antrieb von Spannern
Bei Spanner-Bits kommen unterschiedliche Antriebe zum Einsatz. Basis ist in der Regel die DIN-Norm 3126. Dabei sind es insbesondere die durch diese Norm definierten C- und E-Bitantriebe, die bei Spanner-Bits zum Einsatz kommen. Typischer Einsatzbereich für C-Bits sind Bithalter. Der Durchmesser der Bits ist dabei vielfach 6,3 Millimeter (C6.3 Bit). E-Bits sind für den Maschinenanschluss fast immer die passende Wahl. Auch hier ist der Durchmesser von 6,3 Millimetern gängig. Da es bei einigen Maschinen besondere Anforderungen an den Bit gibt, sollten Sie jedoch die Herstellervorgaben prüfen.
Tipps für den Kauf von Spanner-Bits
- Mit einem Bit-Set haben Sie eine Kollektion von Spannern zur Hand. Das ist vielfach praktisch und sorgt für eine gute Werkstatt-Ausstattung.
- Achten Sie auf den passenden Antrieb. Für Bithalter und direkten Maschinenantrieb gibt es unterschiedliche Bits.
- Behalten Sie den Durchmesser des Antriebs im Blick. 6,3 Millimeter sind zwar gängig, passen jedoch nicht universell.
- Lassen Sie sich nicht von der Bit-Länge täuschen. Diese steht in Verbindung mit der Bit-Variante: Bits für den Maschinenanschluss sind länger als die Ausführungen für den Bithalter.
- Mit einem Bit-Schraubendreher nutzen Sie Spanner-Bits auch manuell.
|
|