Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCL 024-124 Elektrischer Umwandler 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCL 024-124 Elektrischer Umwandler 24 W
Traco Power TCL 024-124 Elektrischer Umwandler 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98278548
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 024-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
24 W
DC input Spannung
85-375 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,64*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,09*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,09*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,44*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.