Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP143IV UE WT E+U PRINTER THERMAL 80MM WIDE PAPER 24VDC 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP143IV UE WT E+U PRINTER THERMAL 80MM WIDE PAPER 24VDC 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP143IV UE WT E+U PRINTER THERMAL 80MM WIDE PAPER 24VDC 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP143IV UE WT E+U PRINTER THERMAL 80MM WIDE PAPER 24VDC 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP143IV UE WT E+U PRINTER THERMAL 80MM WIDE PAPER 24VDC 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP143IV UE WT E+U PRINTER THERMAL 80MM WIDE PAPER 24VDC 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP143IV UE WT E+U PRINTER THERMAL 80MM WIDE PAPER 24VDC 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97338040
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39473190
EAN/GTIN:
     4951319261612
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Merkmale
Schneider
Ja
Tablet laden
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
09990641
ab € 7,33*
Zubehör
Star
30907210
ab € 80,63*
Zubehör
Star
39990030
ab € 177,63*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.