Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39245 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39245 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39245 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39245 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39245 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39245 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39245 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97196084
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39245
EAN/GTIN:
     4002888392457
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender lindy
kvm extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Type-A/USB Type-B
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
PC Audio-Eingang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1520 g
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-I
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
140 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), RS-232, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Energiebedarf
5VDC 2.6A
Gewicht
1270 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-I
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
125 mm
Tiefe des Senders
140 mm
Höhe des Senders
30 mm
Breite des Empfängers
125 mm
Tiefe des Empfängers
140 mm
Höhe des Empfängers
30 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.