Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 1 Meter DisplayPort-Kabel Stecker - Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 1 Meter DisplayPort-Kabel Stecker - Stecker
ACT 1 Meter DisplayPort-Kabel Stecker - Stecker
ACT 1 Meter DisplayPort-Kabel Stecker - Stecker
ACT 1 Meter DisplayPort-Kabel Stecker - Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96794757
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3900
EAN/GTIN:
     8716065490534
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,79*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.