Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro AF 202 AB 20 l Rund Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro AF 202 AB 20 l Rund Stahl Schwarz
Saro AF 202 AB 20 l Rund Stahl Schwarz
Saro AF 202 AB 20 l Rund Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96654808
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-1003
EAN/GTIN:
     4017337399031
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
6000 g
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Aschenbecher
Ja
Herausnehmbarer Aschenbecher
Ja
Abnehmbarer Container
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.