Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend HSD372I Half-slim 64 GB Serial ATA III MLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend HSD372I Half-slim 64 GB Serial ATA III MLC NAND
Transcend HSD372I Half-slim 64 GB Serial ATA III MLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96653384
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GHSD372I
EAN/GTIN:
     760557854982
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.85 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.38 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
Half-slim
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC NAND
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
50000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
TBW-Bewertung
360
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Zertifizierung
FCC, BSMI, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
39.8 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.