Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend HSD372M Half-slim 32 GB Serial ATA III MLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend HSD372M Half-slim 32 GB Serial ATA III MLC NAND
Transcend HSD372M Half-slim 32 GB Serial ATA III MLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96653365
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GHSD372M
EAN/GTIN:
     760557854678
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.85 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.38 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
Half-slim
SSD Speicherkapazität
32 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC NAND
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
50000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
TBW-Bewertung
360
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Zertifizierung
FCC, BSMI, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
39.8 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.