Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA372I mSATA 128 GB Serial ATA III MLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MSA372I mSATA 128 GB Serial ATA III MLC NAND
Transcend MSA372I mSATA 128 GB Serial ATA III MLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96537124
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMSA372I
EAN/GTIN:
     760557854944
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
2.64 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.4 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
JEDEC-Standard
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
TBW-Bewertung
2360
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Zertifizierung
FCC, BSMI, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.