Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Multipack 4-colours 502XL EasyMail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Multipack 4-colours 502XL EasyMail
Epson Multipack 4-colours 502XL EasyMail
Epson Multipack 4-colours 502XL EasyMail
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96520621
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T02W64510
EAN/GTIN:
     8715946704975
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Epson EasyMail-Verpackung Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich im Internet bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie für die meisten Briefkästen kompakt genug ist. Senken Sie Ihre Druckkosten Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tinten eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen. Epson Tinten sind für Epson Drucker optimiert Epson Tinten und Papiere werden speziell zur Verwendung mit Epson Druckern entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Bis zu 30 % Tinte sparen1 Bei kombinierten Farbtintenpatronen müssen Sie, wenn nur eine Farbe aufgebraucht ist, die gesamte Patrone ersetzen. Bei den separaten Einzelpatronen von Epson hingegen muss immer nur die jeweils verbrauchte Farbe ersetzt werden. So sparen Sie bis zu 30 % Tinte1.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
9.2 ml
Volumen Farbtinte
6.4 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
210 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
165 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
140 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946705903
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.